※本体

BH-W メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215484 BH-W メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215484 BH-W メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215484 BH-W メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215484

メタルハンガーラック キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69215484 品番 BH-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。

材質フレーム:スチール(クロムめっき、粉体塗装)、脚部:ポリプロピレン 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)25 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。 材質(フレーム)スチール(クロムメッキ/粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×43×90〜146 組立時間約10〜20分 材質(脚部)ポリプロピレン
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531906
2022-08-17
用途:
バイクのウェアー用に

革製品などバイクウェアーは重いので普通のラックでは簡単に壊れてしまいます。これは四本支柱が互いに支えあっていてとても丈夫でした。お勧めできる製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする