30-236AT5 タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt 69215574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69215574品番30-236AT5
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5599アズワン品番65-7861-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする