※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69215635
品番
TB 36 5M 15
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279
アズワン品番
65-8043-18
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方