※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69215669
品番
40-266AT10
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:40●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5687
アズワン品番
65-7866-82
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方