TB 40 H 150 タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ Optibelt 69215696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69215696品番TB 40 H 150
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5303アズワン品番65-8046-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする