※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5301
注文コード
69215705
品番
TB 40 8M 85
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5301
アズワン品番
65-8046-10
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方