曜日別特売
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782

 

CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782
CB-388F(BR/DBR) 曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 69215782

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69215782品番CB-388F(BR/DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。背もたれは曲げ木のサポート付。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。キッチン仕事にも便利。
ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。

用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。色(張地)ブラウン座面高さ(mm)550~680座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350本体質量(kg)8質量(kg)8ブラウン直径(Φcm)座部:35張地布地背もたれあり材質(フレーム)スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×79~92組立時間約20~30分高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)材質(背)積層材材質(中材)ウレタンフォーム座面高(cm)55~68
取扱説明書:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215782
2022-06-01
用途: ダイニングにて、テーブルと流し台作業兼用にしようと思い購入した。
ファーム保坂農・林・水産業

座面の高さは確認したつもりでしたが、実際はテーブルでも、流し台でも高く結局つかいずらい物となってしまった。
有料でも良いので、シリンダーを変える事は出来るのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする