ミニ食器棚

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 組立時間約40〜60分 注文コード69215825 品番CCB-1260(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は耐荷重・組立時間など7種類から選べます 他の種類を見る

1〜2人用の適量サイズ、食器や食品、食にまつわるものを隠す収納。
従来品より奥行サイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
スモークガラスの中央収納、中のモノがうっすら分かる隠す収納。
棚板は2cm単位で、しまいたいモノに合わせて細かく位置設定可能。
たっぷり奥行なので、ボックスを併用して仕切れば使い勝手向上。
天板はこぼれ止めの囲い付き、塩化ビニル樹脂加工で従来より傷や水への耐性アップ。
ホコリを防ぎ通気を助けるルーバー式の扉。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ガラス扉:490×230×500、引出し:530×220×110、下段扉:490×230×450 用途カップボード、ガラスキャビネット、キャビネット、キッチンボード、キッチン収納、事務所や給湯室の食器棚として。 質量(kg)26 材質(本体)プリント紙化粧繊維板 組立時間約40〜60分 材質(扉)ガラス
取扱説明書:(3.93MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215843
2019-10-17
用途:
屋内バーベキュー施設にて
サービス業

コンパクトで使いやすくきれい。扉間の隙間を改善されるとホコリ対策に有効では。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする