TB 72 8M 20 タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ Optibelt 69215845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69215845品番TB 72 8M 20
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●歯の数:72●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5348アズワン品番65-8043-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする