折りたたみミニチェア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69215895 品番 YS-10MINI(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お子様やお年寄りも使いやすい小型チェア。厚みのあるクッション座りやすい。

アイボリー 座面高さ(mm)290 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×340×520 本体質量(kg)2 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイスとして。 仕様完成品です 質量(kg)2 内容1台 張地合成皮革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×520 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×34×52 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×690×70 材質(座面)ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×270 座面高(cm)29 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
子ども用に

子ども用に用意しましたが、しっかりしており大人が作業用に使用しても全く問題ないので、コスパがとても良いです。

対象商品:
69215895
2023-08-23
用途:
子どもの椅子として
サービス業

床に座布団などを利用して普段は座っているのですが、落ち着かないことがあるので購入。
座り心地もよく、背もたれで安定感もあるので、利用している子どもも落ち着いて座っています。

対象商品:
69215895
2023-10-10
用途:
アトリエ作品制作時に使用
教育・研究機関

絵描きなので、大きい作品の下部を描く時使用。
腰が痛くならずで重宝しています。

対象商品:
69215895
2022-02-01
用途:
ポットへの移植作業やBBQの時に使用してます。
農・林・水産業

前回色違いを買ってからのりぴーたーになります。高さが丁度よくて作りもしっかりしていてとても重宝してます。

対象商品:
69215886
2019-05-28
用途:
会議の時の腰掛けに
教育・研究機関

会議や集まりの時の腰掛けに購入しました。
小さくて、高さも低くてとても便利。
成人男性も十分利用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
69215886
2019-04-22
用途:
子供用椅子
製造業

作りがしっかりしていて、安心。椅子に子供が立ってもしっかりしている。クッションが程よい。背もたれもいたくない。

1人が参考にしています
対象商品:
69215895
2018-06-24
用途:
洗面台で使用
卸売・小売業

年老いた父が歯を磨く時に使用しています。使わないときはすぐに片付けられるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする