折りたたみテーブル ミニテーブルハイ

(27件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69215938 品番 YST-5040H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

折りたたみ式のミニテーブル。

天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400 色(天板)アンティークアイボリー/ホワイト 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×35×835 用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 幅(mm)500 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)480 天板耐荷重(kg)3 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×70
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215922
2021-09-30
用途:
母の誕生日プレゼント

74の母はとても喜んでくれてました。
ちなみにウチの母はモノタロウのキャラクターの名前をいつもモータロウと言っています。

対象商品:
69215974
2021-04-07
用途:
玄関口での来客対応時に、立ち姿勢での記入台として。
その他業種

発注直後、発送が遅延するとのメールが来た。一週間以上かかるかと危惧したが、五日で着荷し助かった。梱包は、段ボール箱を解いたもので二方向からカバーする形で結束バンドで固定してあり、完璧に無傷で届いた。品物は、確かに脚部のパイプ径が小さく肉厚も薄いようなので重量のある物は載せられないが、天板上で書類に記入するなどは問題無く出来る。デッドスペースの有効活用という目的は大いに達成出来ました。感謝!

対象商品:
25533543
2021-04-25
用途:
お客様が飲食を召し上がるときのテーブルとして使用
有限会社 婦じ世 様 (卸売・小売業)

大きさ、幅は予想していましたが座る椅子の高さと比較した場合、高さが思って以上に高いのが気になります。

対象商品:
69215922
2021-02-12
用途:
切り絵作製

手狭な部屋なので、作業終了で、すぐ片付けられる。
助かっています。

対象商品:
69215922
2020-12-08
用途:
Web会議

社内で人がいない場所を探してWeb会議に参加する際に気軽に持ち運べて便利

対象商品:
69215922
2020-10-12
用途:
ご来店のお客様への消毒液設置の為
岩手三菱ふそう自動車販売株式会社 様

見た目もおしゃれで設置しやすく、お値段以上のお品だと思います。
追加でもう一つ注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
69215922
2020-07-08
用途:
サイドテーブル
製造業

最初は台所の調理台補助テーブルとして使う予定でしたが、立って使うには低すぎたのでデスクのサイドテーブルに使用変更しました。飲み物を置いたり小物をよけたりするのに丁度いい大きさです。化粧台としても使いやすい。天板も立体的で自然な木目で良い感じです。壁際に設置すると脚の幅のほうが広く壁に密着出来なかったので、ピタッとくっつけられるように出来ればもっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69215956
2019-08-17
用途:
サロンのお客様とお話しするとき
サービス業

軽くて、扱いも便利でした。お値段の割に、作りがしっかりしていると思います。隙間に収納できるのがとてもよかったです。
ただ、画面を見て、店舗にあうホワイトと思い購入したのですが、天板がナチュラル系の木目だったので、戸惑いました。
それほど支障がなかったので、使用していくつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする