メタルシェルフ キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216035 品番TMJ-40632CH
参考基準価格(税別)¥4,298 販売価格(税込) ¥4,717
販売価格(税別)
4,288

丈夫でスタイリッシュなスチールラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×460 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)静止時100、走行時50 棚段数2 用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。 材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂 質量(kg)3.5 高さ(mm)460 奥行(mm)350 間口(mm)600 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50) キャスターあり 組立時間約20〜30分 ポール径(Φmm)19 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
取扱説明書:(0.72MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
商品ストック置台
飲食業

棚上に設置した為キャスターは使いませんでしたがちょうどいいサイズで追加で購入もしました。希望としては、この商品のようなロータイプでワイドが選べると助かります。

対象商品:
69216035
2023-07-31
用途:
シンク下のワゴン
松浦家具工房 様 (製造業)

決まったサイズで探していたので、ちょうど合うものがあって助かりました。毎日勝手よく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする