MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087

 

MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087 MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087 MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087 MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087 MJ-18093CJ メタルハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 69216087

メタルハンガーラック キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×46×180 注文コード69216087 品番MJ-18093CJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。

材質スチール(クロムメッキ) 質量(kg)15 耐荷重(kg)75 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)約75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×46×180 組立時間約20〜30分 ポール径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531906
2022-08-17
用途:
バイクのウェアー用に

革製品などバイクウェアーは重いので普通のラックでは簡単に壊れてしまいます。これは四本支柱が互いに支えあっていてとても丈夫でした。お勧めできる製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする