曜日別特売
EVQP7B01P タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 69216168

タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3730注文コード69216168品番EVQP7B01P
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3730アズワン品番65-7793-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする