曜日別特売
EVPBT5G4A000 タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 69216229

タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5030注文コード69216229品番EVPBT5G4A000
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5030アズワン品番65-7794-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする