サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
重たいカタログを置いても動きがスムーズです。
良い製品だと思います。
資料や本が増え2台目の購入になります。丈夫で安定感があり、使い勝手が良いです。組み立ても以前よりは慣れて、30分くらいで完成しました。
複数のパンフレットを置く棚として利用しています。
背が低い棚を探しており、2段の方を購入しました。
背表紙等が見えにくくなるのではないかと心配していましたが、
ラックが斜めになっているため、
立っていても背表紙が見えるためこちらにしてよかったです。
組み立ての際は向きなどがわかりやすければと思いましたが、
出来上がっての使用感に満足しています。
ナットをきっちり締めることで、完成品はしっかりした造りになるよう設計されている。3段ともA4ファイルは余裕をもって収められる。ただ、同梱されているスパナは薄く小さいので、ナットを締めるとき軍手をしていても手指が痛くなる。厚みのあるスパナを別途用意したほうがよさそうだ。
業務用ファイルやカタログ、参考資料の収納に使用。出し入れし易くしかも多くのファイル等を見やすく保管できるので、助かります。組み立ても簡単です。
組み立て方法が同梱の紙に描いてありますが、そこの「2番」から始めることを提案します。実際そうして手締めで組み立てました。1=側板の前後を取り違えないように目印として付箋を前方または後方に貼る。2=棚板3組を組み立てる。3=組み立てた棚板を立てて並べ、その上に側板@を載せて棚板に取り付ける。4=取り付け終わったら天地をひっくり返し、反対側の側板Aを載せて取り付ける。5=キャスターを取り付ける。他のユーザーが述べているように、側板の取り付けには時間がかかりました。理由は、付属の六角レンチがボルトの頭のくぼみに十分深く入りきらないことによるからだと思われました(メーカーに改善要望を述べた)。他のレンチに替えれば解決です。レンチ操作の際、ボルトにレンチが垂直に挿入されるよう両手を使うようにすれば手締めでも比較的短時間で取り付けられます(立ったっまの姿勢なので腰には来ますが)。また、やはり他のレビュアーが述べているように、「双輪キャスター TE-N ネジ式」(注文コード07543146)を本品付属のキャスターに替えて正解でした。本体重量に加えて棚板の最大耐荷重20Kg×3段の重さを考えると双輪キャスターのほうがよいと思います。
子どもが自室とリビングを行き来して勉強するので、キャスター付き傾斜ラックを探していました。ぴったりの商品を手ごろな価格で購入することが出来てよかったです。学校の教科書だけでなく副教材や参考書も収納できました。
組み立ては女性1人で行いました。最初は楽々だったんですが最後の六角穴の締結で苦労。ネジ穴をつぶすよりはと100均で6角レンジを購入して使用したところ、簡単にできました。
組み立ては難しくありませんが、付属している小さな4o六角レンチで12カ所のネジを手で回すのは、締め込みトルクもかなりあるので手が痛くなり無理です。ドリルドライバーが欲しいです。無ければロングタイプのレンチか、T形ハンドル付きレンチは必須です。(モノタロウの物は→ https://bit.ly/3qTomxd https://bit.ly/2KliE6c )
和室で使用なのでナチュラルを購入しましたが、3色どの色でも棚板は真っ白なので出来れば棚板も同色の物があれば良いと思いました。
また、脇板にフックが付けられるともっと使いやすくなると思います。フックは何か工夫したいと思っています。