A4ファイルラック キャスター付き

(15件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69216245 品番 CFR-60532C(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。
ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。
キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。
斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。
木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。
便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。
ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。
キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。

ナチュラル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×300×655 棚段数2 総耐荷重(kg)約40 質量(kg)9.5 用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。 材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) キャスターあり 棚間隔(mm)上下:340 棚板耐荷重(kg)約20 組立時間約30〜40分 仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90 収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚 取付間隔(cm)ディバイダー:約60 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
取扱説明書:(1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
カタログ置き
電気・ガス・熱供給・水道業

重たいカタログを置いても動きがスムーズです。
良い製品だと思います。

対象商品:
69216227
2022-03-02
用途:
資料や書籍の整理に使用
サービス業

資料や本が増え2台目の購入になります。丈夫で安定感があり、使い勝手が良いです。組み立ても以前よりは慣れて、30分くらいで完成しました。

対象商品:
69216236
2021-11-20
用途:
本棚として
サービス業

複数のパンフレットを置く棚として利用しています。
背が低い棚を探しており、2段の方を購入しました。
背表紙等が見えにくくなるのではないかと心配していましたが、
ラックが斜めになっているため、
立っていても背表紙が見えるためこちらにしてよかったです。
組み立ての際は向きなどがわかりやすければと思いましたが、
出来上がっての使用感に満足しています。

対象商品:
69216227
2021-05-29
用途:
書類の整理
その他業種

ナットをきっちり締めることで、完成品はしっかりした造りになるよう設計されている。3段ともA4ファイルは余裕をもって収められる。ただ、同梱されているスパナは薄く小さいので、ナットを締めるとき軍手をしていても手指が痛くなる。厚みのあるスパナを別途用意したほうがよさそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
69216227
2020-07-13
用途:
事務用ファイル等の収納
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

業務用ファイルやカタログ、参考資料の収納に使用。出し入れし易くしかも多くのファイル等を見やすく保管できるので、助かります。組み立ても簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
69216227
2021-03-11
用途:
自室でリモートワーク、本・資料フォルダー置き

組み立て方法が同梱の紙に描いてありますが、そこの「2番」から始めることを提案します。実際そうして手締めで組み立てました。1=側板の前後を取り違えないように目印として付箋を前方または後方に貼る。2=棚板3組を組み立てる。3=組み立てた棚板を立てて並べ、その上に側板@を載せて棚板に取り付ける。4=取り付け終わったら天地をひっくり返し、反対側の側板Aを載せて取り付ける。5=キャスターを取り付ける。他のユーザーが述べているように、側板の取り付けには時間がかかりました。理由は、付属の六角レンチがボルトの頭のくぼみに十分深く入りきらないことによるからだと思われました(メーカーに改善要望を述べた)。他のレンチに替えれば解決です。レンチ操作の際、ボルトにレンチが垂直に挿入されるよう両手を使うようにすれば手締めでも比較的短時間で取り付けられます(立ったっまの姿勢なので腰には来ますが)。また、やはり他のレビュアーが述べているように、「双輪キャスター TE-N ネジ式」(注文コード07543146)を本品付属のキャスターに替えて正解でした。本体重量に加えて棚板の最大耐荷重20Kg×3段の重さを考えると双輪キャスターのほうがよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69216245
2020-04-26
用途:
子どもの学習用
その他業種

子どもが自室とリビングを行き来して勉強するので、キャスター付き傾斜ラックを探していました。ぴったりの商品を手ごろな価格で購入することが出来てよかったです。学校の教科書だけでなく副教材や参考書も収納できました。
組み立ては女性1人で行いました。最初は楽々だったんですが最後の六角穴の締結で苦労。ネジ穴をつぶすよりはと100均で6角レンジを購入して使用したところ、簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
69216227
2020-12-13
用途:
書類ファイルの整理

組み立ては難しくありませんが、付属している小さな4o六角レンチで12カ所のネジを手で回すのは、締め込みトルクもかなりあるので手が痛くなり無理です。ドリルドライバーが欲しいです。無ければロングタイプのレンチか、T形ハンドル付きレンチは必須です。(モノタロウの物は→ https://bit.ly/3qTomxd https://bit.ly/2KliE6c )
 和室で使用なのでナチュラルを購入しましたが、3色どの色でも棚板は真っ白なので出来れば棚板も同色の物があれば良いと思いました。
また、脇板にフックが付けられるともっと使いやすくなると思います。フックは何か工夫したいと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする