天然木折りたたみデスク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216297 品番TPD-8040H(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

面倒な組立不要の完成品。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。
やさしい風合いの天然木パイン材を使用。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。

幅(mm)800 奥行(mm)400 高さ(mm)700 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天然木パイン(ラッカー塗装) 質量(kg)5.8 ライトブラウン キャスターなし 天板耐荷重(kg)20 材質(天板)天然木パイン(ラッカー塗装) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×70 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)折り畳み時:800×760×70 内寸(幅W×高さH)(mm)700×685(テーブル下) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700 総耐荷重(kg)20
取扱説明書:(0.46MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216297
2021-03-19
用途:
食卓
製造業

人数が増えた時の食卓の補助テーブルとして買いました。高さも幅もぴったりで、満足しています。
組立もすぐに出来て、軽いので持ち運びにも楽です。

対象商品:
69216297
2020-01-17
用途:
パソコン台
青野ビル 様 (不動産業)

コンパクトで値段の割にしっかりしていて、明るい天然木ですが、軽くて重宝しています。

対象商品:
69216297
2019-08-14
用途:
ミシン台
農・林・水産業

少し安っぽい感じです。
ただ、軽いので持ち運びは楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
69216297
2018-12-27
用途:
机のサイドにパソコンの補助ディスプレイ2台を置いている
不動産業

主デスクのサイド机として利用 
奥行きが隣接する棚と合って丁度よいサイド机になった。
ウオールナッツ 的な茶色のものが合ったらもっとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
69216297
2018-05-24
用途:
事務仕事

箱は大きかったが、組み立てることなく取り出したらすぐに使用できた。天板もきれいでよかった

対象商品:
69216297
2018-01-19
用途:
パソコン操作用
サービス業

しっかり出来ていて満足しています。冬は周りを囲って暖を取っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする