コンセント付き 収納ラック付きデスク

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69216394 品番MRPE-1260(WN/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラックと机が合体した一体型デスク、サイズを見直したリニューアルモデル。
高さを70cm、天板奥行を60cmに、作業のしやすい設計にサイズ見直し。
ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。

奥行(mm)645 高さ(mm)1085 ウッドナチュラル/アイボリー 用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。 仕様天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保 質量(kg)22 タイプ組立式 寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:920×660 キャスターなし 天板耐荷重(kg)50 棚板数(枚)固定式3 棚板耐荷重(kg)20 高さ内寸(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.5×108.5 高さ(cm)(床から天板までの高さ)70 組立時間約40〜60分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×64.5×108.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×645×1085 総耐荷重(kg)50(天板)、20(棚板) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69216394 MRPE-1260(WN/IV) 11789009 GRD-1150(AIV/MSWH) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216394
2020-03-21
用途:
在宅勤務時の執務
製造業

組立ても簡単で、予想していたより、しっかりとしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする