RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403

※使用例

RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403
RAL-90(NA/WH) ランドリーラック 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 69216403

ランドリーラック 幅伸縮式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69216403
品番
RAL-90(NA/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。

用途
洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
20
内寸(mm)
棚下:幅715~835、高さ345/395
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
材質(棚板)
合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65.5~90.5×40.5×180
組立時間
約10~20分
取扱説明書:(2.07MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする