曜日別特売
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577

IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577
IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 69216577

ルームマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質側地:塩化ビニル中材:ポリエチレン
内容量1台注文コード69216577品番IRM9090F2B(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お子さまのプレイマットに、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったり!
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。コンパクトに収納できる2つ折り仕様。

用途防音マット、折りたたみマット、ヨガマット、トレーニングマットとして。材質側地:塩化ビニル中材:ポリエチレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69216577IRM9090F2B(DBR)44805330IRM-6060C(IV)IRM9090F2B(DBR) ルームマット YAMAZEN(山善) 44805330ルームマットYAMAZEN(山善)1枚
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする