AMT
AMTの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AMTの ディスプレイ/モニター付属品
タッチスクリーン 4-wire Resistive
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●視野領域対角線サイズ:7インチ●視野領域寸法:154.9 x 93.9mm●アクティブ領域:152.4 x 91.44mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:152.4mm●アクティブ領域幅:91.44mm●外寸高さ:165mm●外寸幅:104mm●視野領域高さむ:154.9mm●視野領域幅:93.94mm●コード番号:710-5250
注文コード
69217209
品番
9545
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率。
仕様
●視野領域対角線サイズ:7インチ●視野領域寸法:154.9 x 93.9mm●アクティブ領域:152.4 x 91.44mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:152.4mm●アクティブ領域幅:91.44mm●外寸高さ:165mm●外寸幅:104mm●視野領域高さむ:154.9mm●視野領域幅:93.94mm●コード番号:710-5250
アズワン品番
65-7259-89