※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(1) 100 AC 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69218495
品番
VX3112-01-1TLR1
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
835
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(1) 100 AC 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
仕様
オリフィス径:(1) Φ1.5 mm、リード線取出し方法:(TL) コンジットターミナル・ランプ付