カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの ノンスリップマット
NEW止まるんです A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69218528
品番
UWT-01
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
手洗いできます。
用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
300
長さ(mm)
1500
色
ブラック
材質
PVC
形状
薄手メッシュタイプ
寸法(mm)
300×1500
質量(g)
95
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。