NEWいいシートができました A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)300 注文コード69218652 品番UWI-06
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は幅・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。
耐久性があり、色落ちしにくい素材です。
手洗いできます。
波型形状タイプ

用途
食器や荷物の安定に。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
フロアマットやコースターに。
下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)1500 ホワイト 材質EVA 寸法(mm)300×1500 質量(g)240
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69218914
2023-11-22
用途:
乗り物機の足元要
サービス業

木目 1か月経たずして木目のフィルムが剥がれ使用不可に

対象商品:
69218652
2020-03-30
用途:
靴棚やキッチン棚の下に敷いて使用
製造業

特に変なにおいもなく、耐久性もありそうです。しっかりした素材ですが切りやすく、いろんな形にカットできて便利。もう少しお安く提供していただけたら助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする