※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc 注文コード69218653 品番VX3112M-01-5G1-B
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など835種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(2) N.O. 電磁弁オプション(M) シール材質: FKM, ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31 仕様オリフィス径:(1) Φ1.5 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする