SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69218810
品番
3-103-130
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583
アズワン品番
65-8093-25