曜日別特売
QSH-10 チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo 69218907

チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69218907品番QSH-10
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084アズワン品番65-8035-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする