CP-68 コーン用サインキャップ カーボーイ 69219054 CP-68 コーン用サインキャップ カーボーイ 69219054 CP-68 コーン用サインキャップ カーボーイ 69219054 CP-68 コーン用サインキャップ カーボーイ 69219054

コーン用サインキャップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69219054 品番 CP-68
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!
コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。
別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。
両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
コーン取付用ビスを付属。

用途
サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。
どこでもミラーを付けて、死角の確認に。
チェーンと併せて立入制限など
イエロー トラスコ品番835-7425 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)約280×410×90 質量(g)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
家の前を通る物の確認が出来て良い。
その他業種

丁度家の角にコーンを置いているので、そのままこのサインキャップをつければ良いわけであるが、土台にコーンウエイトを置いてあるので、サインキャップをつければコーンウエイトがコーンに入らなかったので、ビス止めをやり直しつけた。便利な物が出来たと感心します。

2025-06-26
用途:
車いす用駐車場案内
サービス業

購入してから数年使用しました、ベースになるコーンが壊れたので、キャップを取り外したところ経年劣化は多少あるものの、まだまだ使える感じ、シールを新しいものを購入してまた使いたいと思います

対象商品:
69219054
2024-11-15
用途:
自宅の出庫用
その他業種

ミラーが設置できずポールでは風で倒れるし困り果てていた所こちらを見つけました。
カラーコーンにピッタリでやっと安定しました。

対象商品:
69219054
2024-03-04
用途:
子供の通学路
農・林・水産業

丈夫で大きさも丁度いい
色も黄色で注意喚起に適していた

対象商品:
69219063
2023-08-23
用途:
いろいろな規制に役立ちます。
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

軽くて比較的丈夫な物でした。しかも安価で。いろいろな表示板としても使えます。

対象商品:
69219063
2022-09-19
用途:
構内速度「10km」制限標識
株式会社吉田製作所 様

モノタロウブランド屋外用ラベル用紙(19808468)で丸形の速度10km制限の標識を作り、サインキャップに貼り付けて三角ポールで使用。小さいけど結構目立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
69219054
2022-07-13
用途:
コーンにかぶせるだけなので使いやすいです
農・林・水産業

コーンの先端にかぶせるだけなので撤収や移動も簡単にできます

対象商品:
69219063
2021-08-10
用途:
死角の場所に設置
製造業

とても快適です。死角になる道が、よく見えるので安心して出庫出来るようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする