GG-15 手すりグリップクッション カーボーイ 69219088 GG-15 手すりグリップクッション カーボーイ 69219088 GG-15 手すりグリップクッション カーボーイ 69219088

手すりグリップクッション

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69219088 品番 GG-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!
しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。
非常に柔らかく弾力性のある素材です。
付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。
手すり直径32mm、35mmの2種類。

ブラウン 材質NBR(発泡ゴム) 用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。 トラスコ品番835-7428 長さ(mm)400 内径(Φmm)35 粘着剤アクリル系
注意
※手すりの直径サイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69219072
2022-09-26
用途:
階段手摺の滑り止め
製造業

太さ、触感ともにとても良い商品でした。
欲をいえば、もう少し長いもの、色を選べたらよかったです。
試しに買ってみて、良い商品だったので追加注文しました。

対象商品:
69219088
2021-06-12
用途:
賃貸マンションの室内手摺補修として使用
不動産業

手摺の握り部分が50cmなので簡単に増やせるか若しくは50cmの商品が有れば今後助かります。
40cmだと汚い部分がどうしても残ってしまうので。
手摺本体を毎回交換すると結構な額になるのでこの様な商品が増える事を期待します!

対象商品:
69219088
2019-10-24
用途:
階段の手摺り

両面テープの貼り付けがはみ出る。握るとべたつく。貼り直しが出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
69219072
2018-03-15
用途:
手摺の使いやすさアップ
建設業・工事業

とてもいい。やわらかくてとても使いやすいです。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする