PN-03 パイプクッション つるつる カーボーイ 69219106 PN-03 パイプクッション つるつる カーボーイ 69219106 PN-03 パイプクッション つるつる カーボーイ 69219106 PN-03 パイプクッション つるつる カーボーイ 69219106

パイプクッション つるつる

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69219106 品番 PN-03
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

パイプに被せてクッション性抜群!
表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。
切れ目の無い仕様です。

用途
ステンレスパイプの保護に。
パイプハンガーの滑り止めに。
ブラック 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番835-7433 長さ(mm)1000 内径(Φmm)32 表面「つるつる」タイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69219097
2020-02-20
用途:
パイプのクッション材として
自動車・二輪車・自転車関連業

イレクターパイプ(28Φ)に被せるクッション材として使用するのにピッタリで重宝します。室内で使用する限りヘタリも殆ど出ず、価格も安いのでカットする手間はかかりますが大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする