カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの その他コーナーガード・クッション
台車用グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
69219142
品番
GG-17
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策に!
柔らかい材質なので、握り心地が良くグリップ力が向上します。
安全持ち位置のマーキングとして使えます。
取付用の両面テープ付属。
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
用途
台車ハンドルのグリップ向上、冷え対策に。
トラスコ品番
835-7430
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
38