E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE コントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69219212
品番
DCR01
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
幅(mm)
230
高さ(mm)
150
質量(g)
1.95(電源コード除く)
コード長さ(m)
2
付属品
電源コード
入力電圧
AC100V(50/60Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750