E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69219246
品番
DMT40
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ
ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
出力(W)
(最高)84
最大トルク(cN・m)
4.0
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)40000、(使用可能)1000〜40000
付属品
モータコード
質量(g)
96(モータコード除く)
コード長さ(m)
1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750