KSD22 ディップスイッチ スライド DP OTAX 69219248

ディップスイッチ スライド DP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:400 mA @ 24 V ac, 400 mA @ 24 V dc●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7365注文コード69219248品番KSD22
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズ
ナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能

仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:400 mA @ 24 V ac, 400 mA @ 24 V dc●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7365アズワン品番65-7807-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする