曜日別特売
EDS05SGNNTR04Q ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69219266

ディップスイッチ 凸型 SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3987注文コード69219266品番EDS05SGNNTR04Q
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー

仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:5●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3987アズワン品番65-7810-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする