E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69219298
品番
DLC32
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
自己冷却タイプ。自動機対応モデル。
プリント基板加工に最適です。
遠心力を利用して切粉を排除する
トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
質量(g)
278
用途
プリント基板の分割、加工
付属品
スパナ、コレットチャック
適合
(モータ)40k、20k
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)40000、(使用可能))1000〜40000
適合コレット
Φ1.0〜Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)
3.175
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750