E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ベルトサンダー アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69219325
品番
DBT30
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ベルト角度と使用面の変更が可能です。
幅(mm)
4・6・8
質量(g)
227
用途
面取り、バリ取り
付属品
六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2
適合
(モータ)20k
ベルト長さ(mm)
(周)300
ベルト速度(m/min)
0〜約1,000
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)20000
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750