E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69219334
品番
DRP10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ボディは使いやすいペン型。
ハイスピードで研磨が可能です。
質量(g)
142
用途
微細部、リブ、スリットなどの磨き
付属品
六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200
適合
(モータ)20k
寸法(Φmm)
(使用工具最大)3.2
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)20000
往復回数(回/min)
0〜約12,000
ストローク幅(mm)
1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750