E-FORCE(永興電機)
E-FORCE(永興電機)の 電動工具 本体
E-FORCE(永興電機)の 研削
E-FORCE(永興電機)の 精密グラインダー
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69219578
品番
DIH40-2
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
質量(g)
172(モータコード除く)
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
付属品
スパナ、コレットチャック
出力(W)
(最大)84
最大トルク(cN・m)
4.0
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)40000、(使用可能)1000〜40000
適合コレット
Φ1.0〜Φ3.175
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750