UL、CSA
プロセスパネルメータ
バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c
センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き