Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007