デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69219817 品番PAXLSG00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥92,100 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ひずみゲージメータ / ミリボルトメータ 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3.5 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED 高感度、10 mV フルスケール 励起 5 又は 10 V dc を内蔵 小数点以下桁数選択可能 範囲外表示

仕様●特性測定:歪みゲージ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:3-1/2●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±2V●シリーズ:PAX●コード番号:195-9187 アズワン品番65-7336-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする