仕様●サイズ:シールドクリップM両端+ヒューズホルダー●全長:500mm●セット:赤、黒、緑、黄、白:各色1本 計5本●リード線:0.5sq●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。●リンク先のページでは、測定に必要な機材とその使い方について説明いたします。前半は、テスターの使用方法、後半は、特にオーディオ機器をパソコンを使ってチェックする方法について説明します。
アズワン品番67-0477-56