ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69219966 品番E3111BAAAB
参考基準価格(税別)¥1,063,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8120 アズワン品番65-7807-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする