ドローワイヤ式エンコーダ アブソリュート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69220718 品番BCG05-L1KM01PP
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注

仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593 アズワン品番65-7284-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする