曜日別特売
VX3334BZ-03N-5G1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMC 69224856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT注文コード69224856品番VX3334BZ-03N-5G1
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM, ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33仕様オリフィス径:(3) Φ3 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする