※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) 220 AC 50/60 Hz 注文コード69227087 品番VX3221-00-4GR1
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電圧など60種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) 220 AC 50/60 Hz 仕様オリフィス径:(2) Φ2.2 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(1) N.C. 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする