※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPT、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
注文コード69228347
品番VXD230ABGXB
参考基準価格(税別)¥6,490
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)