※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(D) AC200V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
注文コード69228374
品番VXD230ADXBB
参考基準価格(税別)¥5,390
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)